BOUYER - Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W certifiée EN 54-24 - RB-2033-EN54

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W certifiée EN 54-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 10 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331200384

Réf. Sonepar

00114120038

Réf. Fournisseur

RB-2033-EN54

Marque

BOUYER

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

10 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

80...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

1500 mm

diamètre:

270 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

100 V

Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité) à couverture étendue pour grande hauteur sous plafond