Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BOUYER - Enceinte suspendue sphérique 30W noire certifiée EN 54-24 - PEND-3025B-EN

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Enceinte suspendue sphérique 30W noire certifiée EN 54-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 30 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331201817

Réf. Sonepar

00114120181

Réf. Fournisseur

PEND-3025B-EN

Marque

BOUYER

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

30 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

110...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP21

hauteur:

250 mm

diamètre:

195 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

100 V

Enceinte suspendue sphérique 30W noire certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)