BOUYER - Haut-Parleur chambre à compression 30W IP66 - HORN-3028

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Haut-Parleur chambre à compression 30W IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 30 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331200681

Réf. Sonepar

00114000298

Réf. Fournisseur

HORN-3028

Marque

BOUYER

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

30 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Oui

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

350...8000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

280 mm

hauteur:

205 mm

profondeur:

285 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Chambre à compression haut-rendement. Structure en ABS - IP66 -Résiste aux chocs et intempéries. Puissance réglable 30W/15W/7.5W/3.8W & 8 Ohms. Support de fixation orientable inclus. Idéale grands espaces ou lieux bruyants int. et ext.

Les Atouts de l'article:

Haut rendementRésistance aux chocs et intempéries Idéal lieux bruyantsPuissance réglable en un geste