BOUYER - Haut-Parleur colonne en aluminium 40W - COL-4048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 40 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331201282
Réf. Sonepar
00114000297
Réf. Fournisseur
COL-4048
Marque
BOUYER
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
40 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
150...18000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
97 mm
hauteur:
476 mm
profondeur:
86 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V
Les Atouts de l'article:
Etanche et durableQualité audio optimiséeMulti-usages, taille compactePuissance réglable en un geste


