BOUYER - Haut-Parleur pour plafond 20W 100V blanc certifié EN 54-24 - RB-6502-EN54

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Haut-Parleur pour plafond 20W 100V blanc certifié EN 54-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331200247

Réf. Sonepar

00114120024

Réf. Fournisseur

RB-6502-EN54

Réf. Commerciale

BOUYER

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

20 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

80...18000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP55

profondeur:

160 mm

diamètre:

200 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

100 V

Haut-Parleur de plafond 20W en 100V blanc pour sonorisation de sécurité certifié selon la norme EN 54-24