BOUYER - Haut-parleur projecteur de son 20W certifié EN 54-24 - SPOT2010-EN5424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 20 W
système actif - Non
nombre de voies - 1
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331202692
Réf. Sonepar
00114120269
Réf. Fournisseur
SPOT2010-EN5424
Marque
BOUYER
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
20 W
système actif:
Non
nombre de voies:
1
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Oui
fréquence:
110...17000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP55
profondeur:
205 mm
diamètre:
138 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V


