BOUYER - Haut-parleur projecteur de son IP 2 voies 20W (indice de protection IP66) - RP-2020-NW

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Haut-parleur projecteur de son IP 2 voies 20W (indice de protection IP66)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331202326

Réf. Sonepar

00114120232

Réf. Fournisseur

RP-2020-NW

Réf. Commerciale

BOUYER

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

20 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

impédance:

8...8 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Oui

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

90...16000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

360 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

320 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

8 ohms

Haut-parleur projecteur de son IP 2 voies 20W avec amplificateur embarqué