BOUYER - Haut-parleur projecteur de son IP 20W gris (amplificateur embarqué) - RB-2036-IP

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Haut-parleur projecteur de son IP 20W gris (amplificateur embarqué)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331200353

Réf. Sonepar

00114000315

Réf. Fournisseur

RB-2036-IP

Réf. Commerciale

BOUYER

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

20 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

impédance:

8...8 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Oui

fréquence:

30...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP54

profondeur:

267 mm

diamètre:

175 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

8 ohms

Projecteur de son 20 Watts - ABS

Les Atouts de l'article:

Audio sur IPHaute IntelligibilitéRésiste à toutes conditions météo IP 55Installation simple