BOUYER - Lecteur multi-sources Tuner FM + lecteur CD + USB + Bluetooth - GE-4267

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Lecteur multi-sources Tuner FM + lecteur CD + USB + Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • convient pour système de discours/appels publics - Oui

  • convient pour système de conférence - Non

  • nombre d'entrées audio - 4

  • nombre de sorties audio - 2

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331201152

Réf. Sonepar

00114000103

Réf. Fournisseur

GE-4267

Réf. Commerciale

BOUYER

matériau:

métal

convient pour système de discours/appels publics:

Oui

convient pour système de conférence:

Non

nombre d'entrées audio:

4

nombre de sorties audio:

2

indépendant:

Non

montage sur rack possible:

Oui

couleur:

noir

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Oui

hauteur:

44 mm

largeur:

484 mm

profondeur:

365 mm