BOUYER - Microphone à main dynamique connexion prise DIN - GM-24

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Microphone à main dynamique connexion prise DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans fil - Non

  • modèle - autre

  • technique - microphone dynamique

  • fréquence - 500...9000 Hz

  • avec col-de-cygne - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331201107

Réf. Sonepar

00114000336

Réf. Fournisseur

GM-24

Marque

BOUYER

sans fil:

Non

modèle:

autre

technique:

microphone dynamique

fréquence:

500...9000 Hz

avec col-de-cygne:

Non

caractéristique de directivité:

omnidirectionnel

stéréo:

Non

sensibilité:

-78 dB

trépied fourni:

Non

étanche à l’eau:

Non

affichage LCD:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

avec protection contre le vent:

Non

Micro torche prise DIN