BOUYER - Microphone casque pour le poste secondaire d?interphonie PS-901 - PZ-10

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Microphone casque pour le poste secondaire d?interphonie PS-901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de communication - simplex

  • nombre de canaux - 1

  • technique d'installation - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331200407

Réf. Sonepar

00114001400

Réf. Fournisseur

PZ-10

Marque

BOUYER

modèle:

autre

type de communication:

simplex

nombre de canaux:

1

technique d'installation:

autre

mode de pose:

autre

type de système:

décentralisé

fonction d'appel simple:

Non

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Non

fonction de transfert d'appel:

Non

indice de protection (IP):

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Casque fermé - Microphone dynamique pour PS901 - Optimisé en milieux très bruyants