BOUYER - Poste chef d?interphonie qui peut être relié à 12 postes secondaires - PC-2112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station principale
type de communication - simplex
nombre de canaux - 12
technique d'installation - autre
mode de pose - appareil de table (à poser)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331200513
Réf. Sonepar
00114000278
Réf. Fournisseur
PC-2112
Marque
BOUYER
modèle:
station principale
type de communication:
simplex
nombre de canaux:
12
technique d'installation:
autre
mode de pose:
appareil de table (à poser)
type de système:
décentralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Oui
fonction d'appel général:
Non
fonction de transfert d'appel:
Non
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Haut rendement – classe DQualité acoustique élevée12 directions + Appel généralFixation murale ou sur table


