BOUYER - Poste secondaire d'interphonie adapté à toutes contraintes environnementales - PS-630


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station annexe
type de communication - simplex
nombre de canaux - 1
technique d'installation - autre
mode de pose - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331200421
Réf. Sonepar
00114000234
Réf. Fournisseur
PS-630
Réf. Commerciale
BOUYER
modèle:
station annexe
type de communication:
simplex
nombre de canaux:
1
technique d'installation:
autre
mode de pose:
montage en saillie (mur)
type de système:
décentralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Oui
fonction d'appel général:
Non
fonction de transfert d'appel:
Non
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non