Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BOUYER - Préamplificateur mélangeur 4 canaux - AP-4804

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Préamplificateur mélangeur 4 canaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pré-amplificateur

  • indépendant - Non

  • montage sur rack possible - Oui

  • ampli 50 V - Non

  • ampli 70 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203583

Réf. Sonepar

00114120358

Réf. Fournisseur

AP-4804

Marque

BOUYER

modèle:

pré-amplificateur

indépendant:

Non

montage sur rack possible:

Oui

ampli 50 V:

Non

ampli 70 V:

Non

amplificateur 100 V:

Non

entrées avec gestion de priorité:

Oui

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

482 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

300 mm

Préamplificateur mélangeur 8 entrées et 4 sorties