BOUYER - Pupitre microphone d'appel 6 zones pour amplificateur SA-1247-V2 - PGM-1247-V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans fil - Non
modèle - table
technique - microphone dynamique
avec col-de-cygne - Oui
caractéristique de directivité - omnidirectionnel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331201930
Réf. Sonepar
00114120193
Réf. Fournisseur
PGM-1247-V2
Marque
BOUYER
sans fil:
Non
modèle:
table
technique:
microphone dynamique
avec col-de-cygne:
Oui
caractéristique de directivité:
omnidirectionnel
stéréo:
Non
trépied fourni:
Non
étanche à l’eau:
Non
longueur du microphone:
400 mm
affichage LCD:
Non
avec fonction de verrouillage:
Non
avec protection contre le vent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pupitre d’appel 6 zonesEntrée AUX pour diffusion de messages préenregistrésCarillon intégré avant prise de parole10 pupitres max. connectés en bus RJ45Dédié à un usage avec SA-1127


