BOUYER - Pupitre microphone pour PA-MANAGER-E - PGM-5000-PA

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Pupitre microphone pour PA-MANAGER-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans fil - Non

  • modèle - table

  • technique - microphone dynamique

  • longueur du câble - 3 m

  • avec col-de-cygne - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203828

Réf. Sonepar

00114120382

Réf. Fournisseur

PGM-5000-PA

Réf. Commerciale

BOUYER

sans fil:

Non

modèle:

table

technique:

microphone dynamique

longueur du câble:

3 m

avec col-de-cygne:

Oui

caractéristique de directivité:

omnidirectionnel

stéréo:

Non

trépied fourni:

Non

étanche à l’eau:

Non

affichage LCD:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

avec protection contre le vent:

Non

Pupitre microphone dédié à un usage avec le logiciel PA-MANAGER-E