Brasseurs D Air - Brasseur d'air SAMARAT, HVLS pour grands volumes - SAMHVLS

CopieCopie
Brasseurs D Air - Brasseur d'air SAMARAT, HVLS pour grands volumes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 11893 m³/h

  • matériau - plastique

  • raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08229000007

Réf. Fournisseur

SAMHVLS

Réf. Commerciale

Brasseurs D Air

modèle:

plafond

couleur:

blanc

volume d'air non chargé:

11893 m³/h

matériau:

plastique

raccordement électrique:

câble

consommation d'énergie:

0.043 kW

tension de raccordement:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

vitesse de rotation max.:

197 1/min

avec télécommande:

Oui

Brasseur d'air SAMARAT HVLS, idéal pour brasser les grands volumes (entrepots logistiques, piscines, centres sportifs..) pour les problèmatiques de confort d'hier (déstratification) ou confort d'été.