Brennenstuhl - Coffret de chantier CC 2T6M/16/AU Professional 2m H07RN-F 5G2,5 - 9150161026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3281851610267
Réf. Sonepar
00199161026
Réf. Fournisseur
9150161026
Marque
Brennenstuhl
Les Atouts de l'article:
Le coffret de chantier professionalLINE CC 2T6M/16/AU de brennenstuhl®, doté de 2m de câble H07RN-F 5G2,5 performe par sa qualité et sa sécurité. Ce coffret électrique est pratique, robuste et adapté à un usage professionnel sur chantier et en atelie Coffret de chantier conçu pour une utilisation en extérieur, 2m de câble néoprène (H07RN-F 5G2,5) résistant aux hydrocarbures, boîtier protégé contre les projections d'eau de toutes directions (IP44) Coffret doté de: 1 bouton d'arrêt d'urgence, 1 interrupteur différentiel 30mA (230/415V 25A 4 pôles Type AC), disjoncteurs divisionnaires : 1x16A/415V 4 pôles Courbe C + 3x16A/230V 2 pôles Courbe C Tableau électrique provisoire pour atelier ou chantier, large poignée de transport, couvercle équipé de 2 fermetures à levier inoxydables et pieds en caoutchouc antidérapants - 11 KVA puissance max Emboîtement du coffret permettant la superposition de coffrets-2 prises de courant 3P+N+T 16A/415V et 6 prises de courant 2P+T 16A/230V avec clapets à fermeture automatique et 1 fiche 3P+N+T 16A/415V Coffret électrique développé avec un mélange de plastique/élastomère pour un usage professionnel et résistant aux conditions sur chantier difficiles de -30°C à +80°C (en extérieur comme en intérieur)













