fin de vie

Brennenstuhl - Multiprise hugo! blanche avec parasurtenseur 19500A, 7 prises + 2 ports USB 2m H - 1150611527

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements USB - 2

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Oui

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3281856115279

Réf. Sonepar

00199611527

Réf. Fournisseur

1150611527

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

nombre de raccordements USB:

2

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Oui

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

7

protection contre les surintensités:

Oui

Multiprise hugo! blanche, 7 prises de courant électrique + 2 ports USB, avec parasurtenseur et 2m de câble H05VV-F 3G1,5 (19500A)

Les Atouts de l'article:

La multiprise hugo! de brennenstuhl au design sobre et élégant allie esthétique et robustesse. Elle dispose d’œillets de fixation pour montage mural et de 2m de câble. Cette multiprise est également équipée de parasurtenseur protégeant vos appareils co Bloc multiprise protège les composants électroniques contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence Multiprise doté de 2m de câble H05VV-F 3G1,5 avec prises de courant orientées à 45°, pratique pour les fiches coudées Boîtier du bloc multiprise équipé d'œillets de fixation permettant un montage mural Rallonge multiprises équipée de 2 ports USB, d'un parasurtenseur avec témoin LED de protection active et d'un interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux