Brennenstuhl - professionalLINE Fiche mobile Ultra Home IP44 - 9837560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - orange
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
professionalLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007123641444
Réf. Sonepar
00199364144
Réf. Fournisseur
9837560
Marque
Brennenstuhl
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
orange
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
La fiche professionalLINE de brennenstuhl® est une fiche électrique mobile 16A/230V~ extrêmement robuste. La fiche électrique peut être raccordée à un câble électrique 3G1,5 - 3G2,5. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :


