Brennenstuhl - Rallonge électrique avec Powerblock Professional, 15m H07RN-F 3G2,5, IP54 - 9162151160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
professionalLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3281851511618
Réf. Sonepar
00199151161
Réf. Fournisseur
9162151160
Marque
Brennenstuhl
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
2.5 mm²
avec couverture:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
longueur d'alimentation:
15 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
Les Atouts de l'article:
La rallonge électrique Powerblock Professional de brennenstuhl® est équipée de 15m de câble H07RN-F 3G2,5 résistant aux hydrocarbures et développée pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Le cordon prolongateur dispose d'un bloc mobile avec 4 p


