Bticino - Actionneur Axolute BUS pour gestion charges 2 modules - Anthracite - HS4672N

CopieCopie
Bticino - Actionneur Axolute BUS pour gestion charges 2 modules - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543404263

Réf. Sonepar

00038340426

Réf. Fournisseur

HS4672N

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

Actionneur BUS Axolute avec 1 relais et bouton-poussoir pour le forçage de la charge/commande locale - 2 modules, avec enjoliveur finition Anthracite, à équiper d'un support et d'une plaque