Bticino - Actionneur Axolute BUS pour gestion charges 2 modules - White - HD4672N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543404256
Réf. Sonepar
00038340425
Réf. Fournisseur
HD4672N
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Non
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir d’opération de chargement forcé 2 modules Version encastrée
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.


