Bticino - Actionneur commande 2 relais pour lumières Living Now MyHOME_Up - BTK4672M2L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Now
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543615119
Réf. Sonepar
00038361511
Réf. Fournisseur
BTK4672M2L
Marque
Bticino
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
non traité
couleur:
anthracite
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Permet de gérer et de piloter différentes charges lumineuses :- lampes fluocompactes/LED 250W,- lampes halogènes 1380W,- lampes fluorescentes 460W Le dispositif peut être configuré pour gérer un actionneur distant 2 modules, pose en encastré À associer à un enjoliveur 1 ou 2 modules pour une finition parfaite
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.


