Bticino - Actionneur fil pilote pour gestion de température BUS - 4 modules - F430FP

CopieCopie
Bticino - Actionneur fil pilote pour gestion de température BUS - 4 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 0.025

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.025 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543496213

Réf. Sonepar

00038344258

Réf. Fournisseur

F430FP

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

0.025

calibre/courant nominal assigné (In):

0.025 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

adapté à une charge C:

Non

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur modulaire BUS pour gestion de température avec 4 sorties fil pilote 25mA maximum chacune - 4 modules