Bticino - Actionneur modulaire 1 relais NF pour éclairage MyHOME_Up - 2 modules - F411/1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199958910
Réf. Sonepar
00038995891
Réf. Fournisseur
F411/1NC
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3500 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
10 A
tension de fonctionnement normale:
18...27 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Actionneur d'éclairage ON/OFF BUS à 1 relais NF 1 sortie 10A Pour lumières : - 10A lampes à incandescence/halogène- 4A cosφ0,5 pour transformateurs ferromagnétiques - 4A pour lampes fluorescentes ou transfo électronique - fluocompacte et LED : maximum 10 lampes Alimentation par BUS SCS : 27V= 2 modules DIN