Bticino - Actionneur modulaire variateur 1 sortie 40W à 1000W MyHOME_Up - 6 modules - F416U1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199968209
Réf. Sonepar
00038996820
Réf. Fournisseur
F416U1
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
6
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
0...1000 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
courant de commande max.:
4300 mA
tension:
100...240 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Actionneur variateur DIN BUS multicharges avec bouton marche forcée intégré en face avant 1 sortie 1000 W maximum Pour halogènes BT et TBT Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz 6 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.