Bticino - Actionneur MyHOME_Up Axolute avec commande intégrée pour volets motorisés - H4661M2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543478288

Réf. Sonepar

00038344029

Réf. Fournisseur

H4661M2

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

500 W

puissance de sortie:

500 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

2 A

tension de fonctionnement normale:

240...240 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur BUS Axolute avec commande intégrée pour volets motorisés compatible avec système MyHOME - à équiper de support, enjoliveurs et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Actionneur avec commande intégrée Axolute BUS pour le pilotage d'un moteur - A associer à un support, de 2 manettes 1 module et une plaque Axolute
Fonctions :- stop, montée, descente- rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé - enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande
Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions
Pilotage selon différents ordres: montée, descente ou % d'ouverture
Puissance maximum du moteur: 460W, 230V~

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables