Bticino - Actionneur MyHOME_Up Livinglight avec commande intégrée pour volets motorisés - LN4661M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543478295
Réf. Sonepar
00038344049
Réf. Fournisseur
LN4661M2
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
500 W
puissance de sortie:
500 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
2 A
tension de fonctionnement normale:
240...240 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Actionneur avec commande intégrée Livinglight BUS pour le pilotage d'un moteurÀ associer à un support, de 2 manettes 1 module et une plaque Livinglight Fonctions :- stop, montée, descente- rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé - enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~ Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.


