Bticino - Actionneur variateur modulaire DALI 8 sorties MyHOME_Up - 6 modules - F429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 6
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199850542
Réf. Sonepar
00038985054
Réf. Fournisseur
F429
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
6
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
230...230 V
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Actionneur variateur DALI BUS 8 sorties indépendantes auxquelles il est possible de connecter jusqu'à 16 appareils ou dispositifs DALI par sortie (jusqu'à 32mA maximum par sortie) Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz 6 modules DIN