Bticino - Adaptateur Batibox Caméra Intérieure Advance Pro Blanc fix. encastrée 230V - BT391956

CopieCopie
Bticino - Adaptateur Batibox Caméra Intérieure Advance Pro Blanc fix. encastrée 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - poste intérieur

  • matériau - autre

  • mode de pose - mur creux

  • couleur - blanc

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Caméra Intérieure Advance

Voir tous les produits de cette série

EAN

8005543779958

Réf. Sonepar

00038377995

Réf. Fournisseur

BT391956

Réf. Commerciale

Bticino

adapté à:

poste intérieur

matériau:

autre

mode de pose:

mur creux

couleur:

blanc

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

technique d'installation:

2-fils intégral

Adaptateur Batibox Bticino Caméra Intérieure Advance Pro - Blanc (2m). Dimensions : 71x71x33mm plaque Ø100 mm. Alimentation : 220V. Installation encastrée Ø67 mm (≥40 mm) bornes à vis 2x25 mm². Contenu : adaptateur plaque kit

Les Atouts de l'article:

Dimensions compactes : 71 x 71 x 33mm avec une plaque de diamètre 100mm idéal pour une intégration discrète Bornes à vis robustes : 2 x 2,5mm² pour une connexion électrique fiable et sécurisée Alimentation standard : compatible avec une tension de 230V pour une installation universelle.