Bticino - Adaptateur PoE pour Caméra Intérieure Advance Pro Blanc - BT391954

CopieCopie
Bticino - Adaptateur PoE pour Caméra Intérieure Advance Pro Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - poste intérieur

  • matériau - autre

  • mode de pose - appareil de table (à poser)

  • couleur - blanc

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Caméra Intérieure Advance

Voir tous les produits de cette série

EAN

8005543779910

Réf. Sonepar

00038377991

Réf. Fournisseur

BT391954

Réf. Commerciale

Bticino

adapté à:

poste intérieur

matériau:

autre

mode de pose:

appareil de table (à poser)

couleur:

blanc

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

technique d'installation:

technique de réseau

Adaptateur PoE Bticino (65x65x30mm) pour Caméra Intérieure Advance Pro - Blanc. Installation via câble Ethernet (3m inclus). Compatible uniquement avec injecteur PoE (non inclus). Sécurité renforcée mises à jour gratuites

Les Atouts de l'article:

Dimensions compactes : 65 x 65 x 30mm idéal pour une installation discrète Contenu du pack complet : - 1 adaptateur PoE intelligent - 1 câble Ethernet (3m) - 1 kit d’installation Connexion PoE fiable et sécurisée pour une alimentation et un transfert de données via un seul câble Compatibilité exclusive avec la Caméra Intérieure Advance et un injecteur PoE (non inclus)