Bticino - Alimentation BUS/SCS 1,2A 110-240V - 6 modules DIN - BTE56

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 2
courant de sortie max. - 1200 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8005543693629
Réf. Sonepar
00038000358
Réf. Fournisseur
BTE56
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
2
courant de sortie max.:
1200 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
6
avec affichage LED:
Non
tension secondaire:
27 V
Les Atouts de l'article:
6 modules DIN 1,2A 110V~ à 240V~