Bticino - Alimentation modulaire compacte avec adaptateur vidéo MyHOME_Up - 2 modules - 346030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - vidéo

  • tension de sortie - 27 V

  • courant de sortie max. - 600 mA

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012199956022

Réf. Sonepar

00038000047

Réf. Fournisseur

346030

Réf. Commerciale

Bticino

application:

vidéo

tension de sortie:

27 V

courant de sortie max.:

600 mA

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

autre

tension d'entrée:

240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

hauteur:

90 mm

largeur:

34 mm

profondeur:

67 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

7

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

Alimentation modulaire compacte BUS avec adaptateur vidéo intégré sortie 27V= 600mA maximum sur les sorties pour intercommunication privative intégrée compatible avec système MyHOME - 2 modules

Les Atouts de l'article:

2 modules DIN
Alimentation modulaire avec adaptateur vidéo compact pour intercommunication privative intégré
Sortie BUS: 27V=, 600mA maximum sur l’ensemble des sorties
Tension d'alimentation: 230V - 50Hz

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables