Bticino - Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6 modules DIN - 346040

CopieCopie
Bticino - Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6 modules DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension de sortie - 27 V

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - autre

  • tension d'entrée - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8005543480700

Réf. Sonepar

00038346040

Réf. Fournisseur

346040

Réf. Commerciale

Bticino

application:

autre

tension de sortie:

27 V

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

autre

tension d'entrée:

240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

67 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

Alimentation modulaire BUS 2 fils pour installation de système audio (platine extérieure audio et postes audio) 230V 0,6A distance maximum 1km - 6 modules DIN

Les Atouts de l'article:

6 modules DIN
Alimentation modulaire pour installations audio 2 fils jusqu‘à 100 postes intérieurs audio
Sortie BUS 24V=
Tension d’alimentation: 230V - 0,6A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables