Bticino - Alimentation supervisée sortie 2000A - pose saillie - BT4295

CopieCopie
Bticino - Alimentation supervisée sortie 2000A - pose saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • courant de sortie max. - 2000 mA

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543620977

Réf. Sonepar

00038362097

Réf. Fournisseur

BT4295

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

courant de sortie max.:

2000 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec affichage LED:

Non

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

0

Station d'alimentation supervisée 12V= à 15V= permet l’extension du BUS compatible avec système MyHOME sur 2 sections supplémentaires - à monter dans boîtier BT4210 ou BT4211

Les Atouts de l'article:

Le BUS fournit le courant, lui-même protégé par un fusible thermique auto-rétablissant de 1,5 A. L'appareil est entièrement supervisé par l'unité de contrôle, avec des informations sur l'état du BUS, le Courant : tension et charge de la batterie.