Bticino - Alimentation supplémentaire pour commande vocale Living Now MyHOME_Up - BTK8003

CopieCopie
Bticino - Alimentation supplémentaire pour commande vocale Living Now MyHOME_Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 1 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543646861

Réf. Sonepar

00038364686

Réf. Fournisseur

BTK8003

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de lignes à alimenter:

1

courant de sortie max.:

1 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

avec affichage LED:

Non

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

0

tension secondaire:

5 V

Alimentation supplémentaire BUS Living Now pour commande vocale pour système MyHOME - 2 modules

Les Atouts de l'article:

2 modules Peut être nécessaire selon l’absorption de l’installation Pose en encastré

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.