Bticino - Amplificateur vidéo pour les installations BUS 2 fils - 346870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - platine de rue
matériau - autre
mode de pose - autre
couleur - noir
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199643991
Réf. Sonepar
00038346870
Réf. Fournisseur
346870
Réf. Commerciale
Bticino
adapté à:
platine de rue
matériau:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
noir
technique d'installation:
système bus
Amplificateur vidéo pour les installations BUS 2 fils - permet de relier un poste extérieur et un poste intérieur installé à plus de 50m chacun
Les Atouts de l'article:
L’amplificateur offre les avantages suivants: Il ne DOIT pas être configuré, il ne doit pas être alimenté, et en raison de sa taille compacte, il peut être installé dans une boîte ronde
L’appareil doit être installé à la distance de 50 mètres du panneau d’entrée. S’il est installé avant le 50e mètre, une distorsion de l’image se produira, tandis que s’il est installé après, il n’apportera aucun avantage.
Sur la nouvelle ligne de montage générée par l’amplificateur, il sera possible d’installer jusqu’à 18 combinés (maximum), y compris les combinés audio et vidéo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
L’amplificateur offre les avantages suivants: Il ne DOIT pas être configuré, il ne doit pas être alimenté, et en raison de sa taille compacte, il peut être installé dans une boîte ronde
L’appareil doit être installé à la distance de 50 mètres du panneau d’entrée. S’il est installé avant le 50e mètre, une distorsion de l’image se produira, tandis que s’il est installé après, il n’apportera aucun avantage.
Sur la nouvelle ligne de montage générée par l’amplificateur, il sera possible d’installer jusqu’à 18 combinés (maximum), y compris les combinés audio et vidéo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables