Bticino - Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK® - jaune - BT348240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - clé
procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact - Oui
largeur - 32.15 mm
hauteur - 61.05 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543650448
Réf. Sonepar
00038365044
Réf. Fournisseur
BT348240
Réf. Commerciale
Bticino
type de support de données:
clé
procédé de lecture:
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact:
Oui
largeur:
32.15 mm
hauteur:
61.05 mm
profondeur:
5.8 mm
Les Atouts de l'article:
Badge Mifare 13,56MHz
Couleur jaune
N° de série gravé sur inox au laser
Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables