Bticino - Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK® - vert - BT348242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - clé
procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact - Oui
largeur - 32.15 mm
hauteur - 61.05 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543650462
Réf. Sonepar
00038365046
Réf. Fournisseur
BT348242
Marque
Bticino
type de support de données:
clé
procédé de lecture:
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact:
Oui
largeur:
32.15 mm
hauteur:
61.05 mm
profondeur:
5.8 mm
Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK couleur vert avec système anti-copie et numéro de série gravé sur inox au laser
Les Atouts de l'article:
Badge Mifare 13,56MHz N° de série gravé sur inox au laser Couleur vert Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable
Les Atouts de l'article:
Badge Mifare 13,56MHz N° de série gravé sur inox au laser Couleur vert Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable



