Bticino - Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur gris - 348205

CopieCopie
Bticino - Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de support de données - porte-clé

  • procédé de lecture - iClass/iClass SE (13.56 MHz)

  • sans contact - Oui

  • diamètre - 41.3 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199725079

Réf. Sonepar

00038348205

Réf. Fournisseur

348205

Réf. Commerciale

Bticino

type de support de données:

porte-clé

procédé de lecture:

iClass/iClass SE (13.56 MHz)

sans contact:

Oui

diamètre:

41.3 mm

Badge de proximité résidents 13,56MHz - de couleur gris - pour le lecteur de badge

Les Atouts de l'article:

Badge résident Mifare 13,56MHz Gris