Bticino - Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur orange - 348204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - porte-clé
procédé de lecture - iClass/iClass SE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
diamètre - 41.3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199725062
Réf. Sonepar
00038348204
Réf. Fournisseur
348204
Réf. Commerciale
Bticino
type de support de données:
porte-clé
procédé de lecture:
iClass/iClass SE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
diamètre:
41.3 mm
Badge de proximité résidents 13,56MHz - de couleur orange - pour le lecteur de badge
Les Atouts de l'article:
Badge résident Mifare 13,56MHz
Orange
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Badge résident Mifare 13,56MHz
Orange
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables