Bticino - Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur rouge - 348201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - porte-clé
procédé de lecture - iClass/iClass SE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
diamètre - 41.3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199725031
Réf. Sonepar
00038348201
Réf. Fournisseur
348201
Réf. Commerciale
Bticino
type de support de données:
porte-clé
procédé de lecture:
iClass/iClass SE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
diamètre:
41.3 mm
Les Atouts de l'article:
Badge résident Mifare 13,56MHz Rouge