Bticino - Batterie - 12Volts - 7Ah- dim : 151x100x65mm - 004608

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620046081

Réf. Sonepar

00038004608

Réf. Fournisseur

004608

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

gris

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

couplage au bus inclus:

Non

Batterie 12Volts 7Ah pour l'alimentation de système de verrouillage - dimensions : 151x100x65mm

Les Atouts de l'article:

Batterie 12V - 7Ah Dimensions : 151x100x65mm