Bticino - Batterie pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion MyHOME_Up - BT4238

CopieCopie
Bticino - Batterie pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion MyHOME_Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.4 V

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - boîtier plat

  • nombre de cellules - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591024

Réf. Sonepar

00038359102

Réf. Fournisseur

BT4238

Réf. Commerciale

Bticino

tension nominale:

7.4 V

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

boîtier plat

nombre de cellules:

6

modèle:

lithium

longueur:

70 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

14 mm

diamètre:

14 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

75 g

Batterie lithium 7,4V 900mAh pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME

Les Atouts de l'article:

Batterie pour sirène intérieure référence BT4216 En option pour interface radio / BUS référence BT4280

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.