Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bticino - Batterie pour sirène radio extérieure réf.BT4287 pour alarme intrusion MyHOME_Up - BT4239

CopieCopie
Bticino - Batterie pour sirène radio extérieure réf.BT4287 pour alarme intrusion MyHOME_Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - boîtier plat

  • tension nominale - 7.5 V

  • désignation IEC - LR 14

  • autre désignation - C

  • nombre de cellules - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591031

Réf. Sonepar

00038359103

Réf. Fournisseur

BT4239

Réf. Commerciale

Bticino

désignation des dimensions:

boîtier plat

tension nominale:

7.5 V

désignation IEC:

LR 14

autre désignation:

C

nombre de cellules:

5

modèle:

lithium

longueur:

131 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

26.2 mm

diamètre:

26.2 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

adapté à une charge rapide:

Non

Batterie alcaline 7,5V= - 8 Ah pour sirène extérieure référence BT4287 pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME

Les Atouts de l'article:

Batterie pour sirène radio extérieure référence BT4287

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables