Bticino - Bloc 4G data avec abonnement 12 ans inclus - BT348333

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543679029

Réf. Sonepar

00038367902

Réf. Fournisseur

BT348333

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

Module de transmission 4G data avec abonnement 12 ans inclus pour gestion en temps réel d'une centrale de contrôle d'accès VIGIK - permet une transmission rapide de toutes les informations et modifications de Hexact® Web vers les centrales

Les Atouts de l'article:

Permet une transmission rapide de toutes les informations et modifications de Hexact® Web vers les unités centrales en temps réel Compatible avec les panneaux de commande Hexact® Com (plus de 8 portes) et le panneau d'affichage BT348705 5 LED de puissance du signal Connexion 4 fils