Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Boîte d'encastrement Bticino 6 modules pour cloisons sèches - BTPB506N

CopieCopie
Bticino - Boîte d'encastrement Bticino 6 modules pour cloisons sèches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 52...56 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543592403

Réf. Sonepar

00038359240

Réf. Fournisseur

BTPB506N

Marque

Bticino

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

profondeur:

52...56 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

autre

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

183 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

6

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16/19/20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

6

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

Boite d'encastrement 6 modules pour cloisons sèches avec obturateurs défonçables - 182x71x52mm