Bticino - Boîte d?encastrement Bticino pour maçonnerie 2 modules pour Axolute Etèris - 502W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rectangulaire
profondeur - 58...58 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199989952
Réf. Sonepar
00038000107
Réf. Fournisseur
502W
Marque
Bticino
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
rectangulaire
profondeur:
58...58 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP00
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
80 mm
largeur:
70.5 mm
profondeur intérieure:
56.5 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...19 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Axolute Etèris Boîtes d'encastrement


