Bticino - Boîte d'encastrement Bticino pour maçonnerie 2 modules - profondeur 50mm - 502E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - carré
profondeur - 53...53 mm
modèle - double
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199895222
Réf. Sonepar
00038989522
Réf. Fournisseur
502E
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
mur creux
forme:
carré
profondeur:
53...53 mm
modèle:
double
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
autre
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...19 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
12
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
0
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Livinglight Air Boîtes d'encastrement